Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte SOLUS PLAY, für Roll- und Standcontainer, B 430 x T 800 mm, Ceramic grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-108303
Hersteller:
     Klain Büromöbel
Herst.-Nr.:
     065-740A 28/28
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
108303
108303-SW81
Abdeckplatte
Abdeckplatten

Die Abdeckplatte SOLUS PLAY erhalten Sie wahlweise mit einer Tiefe von 600 mm, 777 mm oder 800 mm. Durch die Abdeckplatte SOLUS PLAY werden Roll- und Standcontainer der Büromöbelserie SOLUS PLAY aus unserem Sortiment wirkungsvoll ergänzt.

Setzen Sie mit den modernen Farben der Abdeckplatte SOLUS PLAY stilvolle Akzente! Die durchgängige, 8 mm starke Spanplatte wird oben auf SOLUS PLAY-Container aufgesetzt und ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Ausserdem schaffen Sie sich mit der schicken Platte zusätzliche Ablage- und Dekorationsfläche. Das Design der Abdeckplatte SOLUS PLAY harmoniert besonders zu modernen Einrichtungen und allen Möbelstücken aus der SOLUS PLAY-Serie. Passend zu Ihren Roll- oder Standcontainern erhalten Sie die Abdeckplatte SOLUS PLAY mit einer Tiefe von 600 mm, 777 mm oder 800 mm. Dabei ist die Abdeckplatte SOLUS PLAY 430 mm breit.

Auf einen Blick:

Für Roll- und Standcontainer SOLUS PLAY

Material: Spanplatte, 8 mm stark

Tiefe: wahlweise 600 mm, 777 mm oder 800 mm

Breite: 430 mm

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 57,73*
€ 76,10*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 71,87*
€ 94,07*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,07*
€ 111,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,06*
€ 109,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,32*
€ 105,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,70*
€ 100,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.