Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzregal SOLUS PLAY, f. Container m. Auszug SOLUS PLAY, Höhe 368 mm, Mooreiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-108276
Hersteller:
     Klain Büromöbel
Herst.-Nr.:
     164-730 29/29
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
108276
108276-SW81
Rollcontainer Zubehör
Standcontainer Zubehör

Dieses Aufsatzregal SOLUS PLAY ist zur Ergänzung des Containers mit Auszug der Möbelserie SOLUS PLAY gefertigt. Das Aufsatzregal hat eine Höhe von 368 mm.

Das Aufsatzregal SOLUS PLAY ist ein Multitalent für die flexible Raumgestaltung. Das elegante Regal harmoniert perfekt zu allen Möbelstücken aus der SOLUS PLAY-Reihe. Dabei ist es insbesondere als Erweiterung für den Container mit Auszug der Möbelserie SOLUS PLAY gefertigt worden. Das Aufsatzregal SOLUS PLAY ist 800 mm breit, 400 mm tief und 368 mm hoch. Dank der verwendeten Materialien ist das Aufsatzregal besonders stabil. Beidseitig mit Melaminharz beschichtet, sind die 19 mm starken Spanplatten der Emissionsklasse 1, aus denen der solide Korpus gefertigt ist, sehr unempfindlich und pflegeleicht. Die Kanten des Aufsatzregals SOLUS PLAY bestehen aus robustem Kunststoff. Eine passende, 8 mm starke Abdeckplatte für das Regal finden Sie in verschiedenen Ausführungen in unserem Büromöbel-Sortiment. Die Abdeckplatte muss separat werden.

Auf einen Blick:

Für Container mit Auszug SOLUS PLAY

Korpus aus 19 mm starken, beidseitig melaminharzbeschichteten Spanplatten in E1-Qualität

8 mm Abdeckplatte bitte separat bestellen

Masse: B 800 x T 400 x H 368 mm

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 172,92*
€ 214,70*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 214,33*
€ 266,66*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,66*
€ 317,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,08*
€ 308,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,99*
€ 287,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,53*
€ 283,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,33*
€ 255,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.