Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte X-TIME-WORK, breit, B 2580 mm, Nuss-Canaletto-Dekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-106432
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     IDTF258/NO NO NUSS CANALETTO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
106432
106432-SW81
Abdeckplatte
Abdeckplatten
  • B 2580 x T 430 x H 30 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 151,60*
€ 190,93*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 190,48*
€ 237,27*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,27*
€ 282,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,91*
€ 280,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,33*
€ 263,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,94*
€ 254,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,48*
€ 226,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.