Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecktheke Tool, B 1500 x T 1500 x H 1100 mm, Buche-Dekor/MDF silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-105958
Hersteller:
     BST Systeme
Herst.-Nr.:
     TOOLS-GTE1515-BL04 -B BUCHE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
105958
105958-SW81
Empfangsthekensystem
Empfangsthekensysteme
  • Aluminium-Systemrahmen mit Hohlkammerprofiltechnik und verdeckt integrierten Metallbeschlägen
  • Oberfläche silber eloxiert
  • Niveaausgleich mit einzel einstellbaren Stellfüssen
  • Füllungen: MDF silber-metallic lackiert, gegossenes Kunstglas matt satiniert oder Edelstahlfinish geschliffen
  • Optional: Thekentop und Taschenablage mit Aluminiumträger
  • Tischplatten und Thekentop sowie
  • Taschenablage melaminharzbeschichtet Anthrazitgrau oder Buche-Dekor
  • Arbeitsplatte T 800 mm mit Kabdurchlass
  • einfache Selbstmontage durch Modulbauweise


Abb. zeigt u.a. Grundtheke, Anbautheke, Thekentop, Taschenablage

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1.104,54*
€ 1.236,54*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.378,86*
€ 1.541,52*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.541,52*
€ 1.834,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.524,43*
€ 1.814,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.462,53*
€ 1.740,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.423,59*
€ 1.694,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.378,86*
€ 1.640,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.