Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK 7007-XW Henk, ESD, S1P, Gr. 45 Si-Halbschuh, PU/PU Sohle, EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK 7007-XW Henk, ESD, S1P, Gr. 45 Si-Halbschuh, PU/PU Sohle, EN ISO 20345
BAAK 7007-XW Henk, ESD, S1P, Gr. 45 Si-Halbschuh, PU/PU Sohle, EN ISO 20345
BAAK 7007-XW Henk, ESD, S1P, Gr. 45 Si-Halbschuh, PU/PU Sohle, E - Artikelbild 2
BAAK 7007-XW Henk, ESD, S1P, Gr. 45 Si-Halbschuh, PU/PU Sohle, E - Artikelbild 3
BAAK 7007-XW Henk, ESD, S1P, Gr. 45 Si-Halbschuh, PU/PU Sohle, E - Artikelbild 4
BAAK 7007-XW Henk, ESD, S1P, Gr. 45 Si-Halbschuh, PU/PU Sohle, E - Artikelbild 5
Artikel-Nr.:
     362I-1148349
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     7007-XW-45
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitshalbschuh Henk, Art. 7007; 2-Weiten; EN ISO 20345 S1P SRC ESD; DGUV Regel 112-191; Microfaser gelocht; Schnellverschluss; Textilfutter; Baak®go&relax System; Aluminium-Flexkappe; Softstep Einlegesohle; PU/PU-Sohle; textiler Durchtrittschutz; Gr. 36-47, Weite 11; Gr. 39-50, Weite 13
Weitere Informationen:
Schuhweite:
13
Passform:
Weit
Sicherheitsstufe:
grau, schwarz | S1P
Verschlussart:
Gummizug
Einsatzschwerpunkt:
Handwerk, Automobilindustrie, Elektroindustrie, Druckindustrie, Energie- und Versorgungsindustrie, Verpackungsindustrie, Logistikbereich, Flugzeugbau
Größe:
45
Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhtyp:
Mikrofaserschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,62*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 93,49*
€ 111,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,90*
€ 110,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,31*
€ 107,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,34*
€ 101,55
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,62*
€ 86,42
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.