| |
|
| Artikel-Nr.: 362I-1109245 Herst.-Nr.: GreenSpring Profi (25er) EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| GreenSpring 25er-Pack Antigen-Test auf Corona mit CE-Zulassung Sie erhalten den Schnelltest im praktischen 25er Pack, perfekt zur wöchentlichen Ausgabe an Mitarbeiter und Kollegen für die professionelle Anwendung. Natürlich mit deutscher Anleitung für eine schnelle und einfache Anwendung. Wir liefern den GreenSpring Schnelltest schnell und sicher aus Lagervorrat. - Anwendung: Zur professionellen Anwendung
- Testart: 4in1 (Speicheltest, Vorderer Nasenabstrich, Hinterer Nasen-Rachen-Abstrich, Mund-Rachen-Abstrich
- Verpackung: 25er-Pack
- CE-Zertifizierung: CE geprüft
- BfArM Liste: AT417/20
- PEI Evaluierung: Positiv
- Sensitivität: 98,00%
- Spezifität: 100,00%
Es handelt sich um offiziell zertifizierte CE-Ware. In der Vergangenheit war für die Laientests eine Sonderzulassung der BfArM notwendig, um die Produkte in Deutschland zu verkaufen und anzuwenden. Diese Sonderzulassung galt als Übergangslösung bis zur ordentlichen CE-Zertifizierung und wird nun durch diese abgelöst. Die Testweise bleibt unverändert durch die aktualisierte Zertifizierung. Sie erhalten Ihr Testergebnis in ca. 15 Minuten mit gewohnter Zuverlässigkeit. Sie finden den Schnelltest auf der offiziellen Liste des Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) und auch auf der Liste des Paul-Ehrlich-Instituts. Rücknahme u. Stornierung ausgeschlossen Weitere Informationen: | | Prüfung / CE: | CE Zulassung | Test Anwendung: | Lolli/Speicheltest, Nasenabstrich, Rachenabstrich, Spucktest | VE Inhalt: | 25 Stück | Hersteller: | GreenSpring | Test Zulassung: | Profi / Medizin | Sensitivität: | 98,00% | Spezifität: | 100,00% |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Corona Schnelltest, Corona-Test, Covid 19 Antigen Rapid Test, Covid 19 Antigen Schnelltest, Covid 19 Antigen Test, Covid 19 Rapid Test, Covid-19-Schnelltest, Covid-19-Test, Covid-Test, corona antigen schnelltest 25 stück, corona antigen rapid test, Corona-test|covid-19-test|covid-19-schnelltest|covid-test|antigen-test|greenspring |
| | |
| |