Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnriemen -Meterware- HTD LL 14M 25 Neo + Glasfaser


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Zahnriemen -Meterware- HTD LL 14M 25 Neo + Glasfaser
Zahnriemen -Meterware- HTD LL 14M 25 Neo + Glasfaser
Zahnriemen -Meterware- HTD LL 14M 25 Neo + Glasfaser - Artikelbild 2
Artikel-Nr.:
     362I-1097586
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1097586
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zahnriemen|riemen|antriebsriemen|ke...

Teilung 14 mm
Höhe 10 mm
Material Neoprene
Zugstrang Glas
antistatisch: nein
Rolle à 30 m
Gewicht ca. 0,264 kg/m

Einsatz u.a. als Riemen für Linearbewegung, hohe Stellgenauigkeit und Reversierantriebe

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 63,63*
€ 75,72
pro Meter
ab 2 Meter
€ 62,94*
€ 74,90
pro Meter
ab 5 Meter
€ 61,03*
€ 72,63
pro Meter
ab 10 Meter
€ 57,52*
€ 68,45
pro Meter
ab 20 Meter
€ 54,61*
€ 64,99
pro Meter
ab 30 Meter
€ 49,76*
€ 59,21
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 44,30*
€ 52,72
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.