Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnriemen -Meterware- HTD LL 14M 85 Neo + Glasfaser


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Zahnriemen -Meterware- HTD LL 14M 85 Neo + Glasfaser
Zahnriemen -Meterware- HTD LL 14M 85 Neo + Glasfaser
Zahnriemen -Meterware- HTD LL 14M 85 Neo + Glasfaser - Artikelbild 2
Artikel-Nr.:
     362I-1097585
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1097585
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zahnriemen|riemen|antriebsriemen|ke...

Teilung 14 mm
Höhe 10 mm
Material Neoprene
Zugstrang Glas
antistatisch: nein
Rolle à 30 m
Gewicht ca. 0,911 kg/m

Einsatz u.a. als Riemen für Linearbewegung, hohe Stellgenauigkeit und Reversierantriebe

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,34*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 207,15*
€ 246,51
pro Meter
ab 2 Meter
€ 206,27*
€ 245,46
pro Meter
ab 5 Meter
€ 188,29*
€ 224,07
pro Meter
ab 10 Meter
€ 180,67*
€ 215,00
pro Meter
ab 30 Meter
€ 164,37*
€ 195,60
pro Meter
ab 500 Meter
€ 150,34*
€ 178,90
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.