Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnriemen -Meterware- HTD LL 5M 25 Neo + Glasfaser


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Zahnriemen -Meterware- HTD LL 5M 25 Neo + Glasfaser
Zahnriemen -Meterware- HTD LL 5M 25 Neo + Glasfaser
Zahnriemen -Meterware- HTD LL 5M 25 Neo + Glasfaser - Artikelbild 2
Artikel-Nr.:
     362I-1097574
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1097574
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zahnriemen|riemen|antriebsriemen|ke...

Teilung 5 mm
Höhe 3,6 mm
Material Neoprene
Zugstrang Glas
antistatisch: nein
Rolle à 30 m
Gewicht ca. 0,103 kg/m

Einsatz u.a. als Riemen für Linearbewegung, hohe Stellgenauigkeit und Reversierantriebe

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,02*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 26,14*
€ 31,11
pro Meter
ab 20 Meter
€ 24,65*
€ 29,33
pro Meter
ab 30 Meter
€ 22,41*
€ 26,67
pro Meter
ab 50 Meter
€ 21,42*
€ 25,49
pro Meter
ab 100 Meter
€ 20,67*
€ 24,60
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 19,02*
€ 22,63
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.