Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnriemen -Meterware- HTD LL GT 8MR 25 Neo + Glasfaser


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Zahnriemen -Meterware- HTD LL GT 8MR 25 Neo + Glasfaser
Zahnriemen -Meterware- HTD LL GT 8MR 25 Neo + Glasfaser
Zahnriemen -Meterware- HTD LL GT 8MR 25 Neo + Glasfaser - Artikelbild 2
Artikel-Nr.:
     362I-1097550
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1097550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zahnriemen|riemen|antriebsriemen|ke...

Teilung 8 mm
Höhe 5,8 mm
Material Neoprene
Zugstrang Glas
antistatisch: nein
Rolle à 30 m
Gewicht ca. 0,168 kg/m

Einsatz u.a. als Riemen für Linearbewegung, hohe Stellgenauigkeit und Reversierantriebe

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,01*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 37,69*
€ 44,85
pro Meter
ab 20 Meter
€ 36,63*
€ 43,59
pro Meter
ab 30 Meter
€ 33,30*
€ 39,63
pro Meter
ab 50 Meter
€ 32,19*
€ 38,31
pro Meter
ab 100 Meter
€ 31,46*
€ 37,44
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 29,01*
€ 34,52
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.