Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnriemen -Meterware- XL 031, Breite 7,94 mm Neo + Glasfaser


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Zahnriemen -Meterware- XL 031, Breite 7,94 mm Neo + Glasfaser
Zahnriemen -Meterware- XL 031, Breite 7,94 mm Neo + Glasfaser
Zahnriemen -Meterware- XL 031, Breite 7,94 mm Neo + Glasfaser - Artikelbild 2
Artikel-Nr.:
     362I-1097504
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1097504
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zahnriemen|riemen|antriebsriemen|ke...

Teilung 5,08 mm
Höhe 2,3 mm
Material Neoprene
Zugstrang Glas
antistatisch: ja
Rolle à 43 m
Gewicht ca. 0,018 kg/m

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,89*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 8,33*
€ 9,91
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,28*
€ 9,85
pro Meter
ab 43 Meter
€ 7,52*
€ 8,95
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,34*
€ 8,73
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,80*
€ 8,09
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 5,89*
€ 7,01
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.