Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Flachschlauch, 152 mm schwarz, -30 bis + 75° C, 36 bar Berstdruck


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Universal-Flachschlauch, 152 mm schwarz, -30 bis + 75° C, 36 bar Berstdruck
Universal-Flachschlauch, 152 mm schwarz, -30 bis + 75° C, 36 bar Berstdruck
Artikel-Nr.:
     362I-1090873
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1090873
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
bauschlauch

Rolle à 40 m, -30 bis + 75° C, 36 bar Berstdruck, ca. 1,65 kg/m

Universal-Flachschlauch, für die Feldberegnung, Grundwasserabsenkung und vieles mehr, Schlauchseele und Decke sind durch das Gewebe extrudiert, dadurch besonders langlebig und verschleißfest. Widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und Ozon.

Flach rollbarer, schwarzer, leichtgewichtiger Gummi-Flachschlauch. Innen glatt, außen abriebfest durch feine Längsriefen. Geeignet für Frischwasser, Schmutzwasser, Seewasser, Gülle.

Weitere Suchbegriffe: Schlauch|universalschlauch|gummischlauch|flachschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,09*
  
Preis gilt ab 20.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 37,34*
€ 44,43
pro Meter
ab 80 Meter
€ 36,64*
€ 43,60
pro Meter
ab 200 Meter
€ 34,42*
€ 40,96
pro Meter
ab 400 Meter
€ 33,23*
€ 39,54
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 32,09*
€ 38,19
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.