Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allbrenngasschlauch 9 x 3,5 mm orange, 20 bar, nach ISO 3821


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Allbrenngasschlauch 9 x 3,5 mm orange, 20 bar, nach ISO 3821
Allbrenngasschlauch 9 x 3,5 mm orange, 20 bar, nach ISO 3821
Artikel-Nr.:
     362I-1076917
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1076917
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allbrenngasschlauch
Propangasschlauch
propangasschlauch 20bar
allbrenngasschlauch

NBR, innen schwarz, aussen zweifarbig, rot/orange, LABS- und fettfrei, ca. 0,205 kg/m

Weitere Suchbegriffe: Gasschlauch|schlauch|schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,70*
  
Preis gilt ab 20.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 12,64*
€ 15,04
pro Meter
ab 80 Meter
€ 12,62*
€ 15,02
pro Meter
ab 200 Meter
€ 11,62*
€ 13,83
pro Meter
ab 400 Meter
€ 11,27*
€ 13,41
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 10,70*
€ 12,73
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.