Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnriemen PU 14M-3136-125 GATES POLY CHAIN GT2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnriemen PU 14M-3136-125 GATES POLY CHAIN GT2
Zahnriemen PU 14M-3136-125 GATES POLY CHAIN GT2
Artikel-Nr.:
     362I-1072398
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     1072398
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zahnriemen|riemen|antriebsriemen|ke...

Hersteller: Gates
Teilung: 14 mm
Höhe: 10,2 mm
Material: Polyurethan
Zugstrang: Kevlar
antistatisch: nein

Der Poly Chain® GT2 stellt in einer Vielzahl verschiedener industrieller Anwendungsbereiche eine hervorragende Leistung auf Antrieben mit hohen Drehmomenten und niedrigen Drehzahlen sicher. Dieser leichte Antriebsriemen bietet bei gleichem Platzbedarf bis zu 30 % höhere Leistungswerte als Antriebe mit herkömmlichen Riemen oder bietet die gleiche Leistungsübertragung bei wesentlich geringerem Platzbedarf. Der Poly Chain® GT2-Synchronriemen ist eine hervorragende Alternativlösung zu Rollenketten und erfordert weder Schmierung noch Nachspannen. Dieser platzsparende, leichte und preiswerte Synchronriemen sorgt für einen zuverlässigen Betrieb über eine lange Lebensdauer.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.666,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.808,37*
€ 3.341,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.781,86*
€ 3.310,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.705,68*
€ 3.219,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.669,15*
€ 3.176,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.666,35*
€ 3.172,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.