Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnriemen -Meterware- 32 T5 PU + Stahl


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Zahnriemen -Meterware- 32 T5 PU + Stahl
Zahnriemen -Meterware- 32 T5 PU + Stahl
Zahnriemen -Meterware- 32 T5 PU + Stahl - Artikelbild 2
Artikel-Nr.:
     362I-1070311
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1070311
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zahnriemen

Teilung 5 mm
Höhe 2,2 mm
Material Polyurethan
antistatisch: nein
Rolle à 50 m
Gewicht ca. 0,076 kg/m

PU-Meterware zählt zu hochpräzisen und äußerst belastbaren Zahnriemen. Einsatz u.a. in synchronen Förderanlagen, zur Steuerung der linearen Bewegung oder in Antriebssystemen.
Andere Breiten und Sonderausführungen sind auf Anfrage möglich.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,81*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 24,55*
€ 29,21
pro Meter
ab 20 Meter
€ 23,29*
€ 27,72
pro Meter
ab 50 Meter
€ 19,85*
€ 23,62
pro Meter
ab 100 Meter
€ 19,43*
€ 23,12
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 17,81*
€ 21,19
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.