Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Spiralschlauch 250 mm, schwer entflammbar TIMBERDUC® PUR 531 AS, m. eingebetteter Stahldrahtspirale, DIN 4102-B1,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PU-Spiralschlauch 250 mm, schwer entflammbar TIMBERDUC® PUR 531 AS, m. eingebetteter Stahldrahtspirale, DIN 4102-B1,
PU-Spiralschlauch 250 mm, schwer entflammbar TIMBERDUC® PUR 531 AS, m. eingebetteter Stahldrahtspirale, DIN 4102-B1,
Artikel-Nr.:
     362I-1067496
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     1067496
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PU-Spiralschlauch
Spiralschlauch
spiralschlauch norres
pu spiralschlauch

Antistatischer Polyurethanschlauch für die Holzindustrie, leicht, schwerentflammbar Anwendungen:

  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk
  • Holzstaubabsaugung: CNC-Maschine, CNC-Bearbeitungszentrum (besonders für sich schnell bewegende)
  • Faltenbalg, Kompensator

Eigenschaften:

  • leichte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • abriebfest
  • mikrobenfest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10? O
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase)
  • erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauch|schlauch|schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 56,788* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 345,20*
€ 410,788
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 342,35*
€ 407,3965
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 326,99*
€ 389,1181
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 305,37*
€ 363,3903
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 283,94*
€ 337,8886
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.