Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE-Schlauch, 6 x 5 mm natur, -200° C bis max. +260° C 0,5 mm Wandstärke


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PTFE-Schlauch, 6 x 5 mm natur, -200° C bis max. +260° C 0,5 mm Wandstärke
PTFE-Schlauch, 6 x 5 mm natur, -200° C bis max. +260° C 0,5 mm Wandstärke
Artikel-Nr.:
     362I-1066834
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1066834
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PTFE-Schlauch
Polytetrafluorethylen Schlauch
ptfe-schlauch 50m
ptfe schlauch
Rolle à 50 m
hervorragende witterungs-/UV-Beständigkeit
exzellente Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel und Säuren und Alkalien
Weitere Suchbegriffe: Schlauch|kunststoff-schlauch|kunststoffschlauch|schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,25*
€ 2,68
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,22*
€ 2,64
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,14*
€ 2,55
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,13*
€ 2,53
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 1,76*
€ 2,09
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.