Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnriemen -Meterware- HTD 14M 85 PU + Stahl


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Zahnriemen -Meterware- HTD 14M 85 PU + Stahl
Zahnriemen -Meterware- HTD 14M 85 PU + Stahl
Zahnriemen -Meterware- HTD 14M 85 PU + Stahl - Artikelbild 2
Artikel-Nr.:
     362I-1065558
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1065558
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zahnriemen

Teilung: 14 mm
Höhe: 10 mm
Material: Polyurethan
antistatisch: nein

ca. 0,850 kg/m

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,33*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 78,52*
€ 93,44
pro Meter
ab 20 Meter
€ 77,79*
€ 92,57
pro Meter
ab 50 Meter
€ 68,56*
€ 81,59
pro Meter
ab 100 Meter
€ 67,22*
€ 79,99
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 64,33*
€ 76,55
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.