Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesafix 4965, transparent, Breite: 38 mm Rolle à 50 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Tesafix 4965, transparent, Breite: 38 mm Rolle à 50 m
Tesafix 4965, transparent, Breite: 38 mm Rolle à 50 m
Artikel-Nr.:
     362I-1046989
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     1046989
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klebeband|packband|klebebänder

Hohe Klebekraft auf verschiedenen Kunststoffen wie ABS und EPDM, Transparent für sichtbare Verklebungen. Leistenverklebung, selbstklebendes Ausrüsten von Profilen, Display- und Schilderverklebungen. Das Produkt ist weitesgehend weichmacherbeständig. UL-Listung.
Trägerart: PET-Folie
Gesamtdicke: 0,21 mm
Klebkraft: 14 N/cm
Temperaturbeständigkeit: kurzzeitig bis 200°C

Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,25*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 68,18*
€ 81,13
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 66,58*
€ 79,23
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 65,09*
€ 77,46
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 62,29*
€ 74,13
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 52,25*
€ 62,18
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.