Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger X-dock Druckregelventil 0,5bar fest (vernickelt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dräger X-dock Druckregelventil 0,5bar fest (vernickelt)
Dräger X-dock Druckregelventil 0,5bar fest (vernickelt)
Dräger X-dock Druckregelventil 0,5bar fest (vernickelt) - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1039676
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     8324250
EAN/GTIN:
     4026056017324
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
dräger druckregelventil
Dräger X-dock Druckregelventil 0,5bar fest (vernickelt)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Länge:
110 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
65 mm
Gewicht:
0.44
Weitere Suchbegriffe: druckluftregler, druckregler 0,5 bar, Gasmessgeräte|gas-messgeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 491,39*
€ 563,58*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 491,78*
€ 563,59*
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 492,80*
€ 564,30*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,58*
€ 670,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,90*
€ 666,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,31*
€ 626,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,21*
€ 604,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,39*
€ 584,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dräger
8324252
ab € 896,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.