Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger Alcotest 4000, Atemalkohol-Messgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dräger Alcotest 4000, Atemalkohol-Messgerät
Dräger Alcotest 4000, Atemalkohol-Messgerät
Dräger Alcotest 4000, Atemalkohol-Messgerät - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1036150
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     3706317
EAN/GTIN:
     4026056081615
Suchbegriffe:
Alkohol-Messgerät
Alkoholmessgerät
Alkoholtester
Atemalkohol-Messgerät

Hochwertiges Atemalkohol-Testgerät für den Privatgebrauch mit Polizei Technologie (EN15964). Hergestellt in Deutschland von Dräger, langjährigem Lieferant von Alkoholmesstechnik. Standardmäßig auf englische Sprache und mg/L als Messeinheit eingestellt. Beim ersten Start können in einem Setup-Assistenten Kundenkonfigurationen eingestellt werden. Alle Einstellungen können auch im Gerätemenü geändert werden. Lieferumfang pro Verpackungseinheit: 1x Verkaufskarton, 1x Alcotest 4000, 3x Mundstücke, 1x Schutzbeutel, 1x Kurzanleitung, 1x Sicherheitshinweise.

Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Länge:
170 mm
Breite:
115 mm
Höhe:
80 mm
Gewicht:
0.32
Weitere Suchbegriffe: Atemalkoholmessgerät, Atemalkoholmessgerät Mundstücke, alkoholmessgerät dräger, alkoholmessgerät, Alkoholmessgeräte|messgeräte| Alkohol-Messgerät| Alkoholmessgerät| Alkoholtester| Atemalkohol-Messgerät| Atemalkoholmessgerät| Atemalkoholmessgerät Mundstücke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 392,63*
€ 465,95*
Lager 362
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 391,50*
€ 466,18*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,18*
€ 554,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,50*
€ 544,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,07*
€ 495,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,77*
€ 485,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,50*
€ 465,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.