Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger Prüfgasflasche CO/H2S/CH4/O2 Inhalt: 60 Liter, 8AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dräger Prüfgasflasche CO/H2S/CH4/O2 Inhalt: 60 Liter, 8AL
Dräger Prüfgasflasche CO/H2S/CH4/O2 Inhalt: 60 Liter, 8AL
Dräger Prüfgasflasche CO/H2S/CH4/O2 Inhalt: 60 Liter, 8AL - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1032232
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     6811130
EAN/GTIN:
     4026056017386
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Prüfgas
dräger prüfgas co
dräger prüfgas
prüfgas co
Dräger Prüfgasflasche CO/H2S/CH4/O2 Inhalt: 60 Liter, 8AL
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Länge:
85 mm
Breite:
85 mm
Höhe:
365 mm
Gewicht:
1.38
Weitere Suchbegriffe: Gasmesstechnik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 459,34*
€ 537,47*
Lager 362
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 460,29*
€ 537,70*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,70*
€ 639,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,41*
€ 630,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,34*
€ 596,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,69*
€ 580,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,29*
€ 547,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.