Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öl-/Benzinsaug- und Druckschlauch, 102 (4") x 8 mm schwarz, -30 bis +90° C, 10 bar, m. Spirale


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Öl-/Benzinsaug- und Druckschlauch, 102 (4") x 8 mm schwarz, -30 bis +90° C, 10 bar, m. Spirale
Öl-/Benzinsaug- und Druckschlauch, 102 (4") x 8 mm schwarz, -30 bis +90° C, 10 bar, m. Spirale
Artikel-Nr.:
     362I-1027905
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3350100000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
druckschlauch 10 bar
druckschlauch

für Mineralölprodukte mit einem max. Aromatenanteil von 50%; extrem flexibel und leicht im Gewicht; geeignet für industrielle Reinigungsfahrzeuge.

Vakuum 0,9 bar

Decke: CR, schwarz, stoffgemustert

Seele: NBR, schwarz, glatt

Weitere Suchbegriffe: Benzinschlauch|benzinschläuche|schlauch|schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,73*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 122,88*
€ 146,23
pro Meter
ab 20 Meter
€ 120,62*
€ 143,54
pro Meter
ab 50 Meter
€ 112,97*
€ 134,43
pro Meter
ab 100 Meter
€ 108,58*
€ 129,21
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 103,73*
€ 123,44
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.