Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesafix 4965, transparent, Breite: 50 mm Rolle à 50 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Tesafix 4965, transparent, Breite: 50 mm Rolle à 50 m
Tesafix 4965, transparent, Breite: 50 mm Rolle à 50 m
Artikel-Nr.:
     362I-1026478
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     1026478
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klebeband|packband|klebebänder

Hohe Klebekraft auf verschiedenen Kunststoffen wie ABS und EPDM, Transparent für sichtbare Verklebungen. Leistenverklebung, selbstklebendes Ausrüsten von Profilen, Display- und Schilderverklebungen. Das Produkt ist weitesgehend weichmacherbeständig. UL-Listung.
Trägerart: PET-Folie
Gesamtdicke: 0,21 mm
Klebkraft: 14 N/cm
Temperaturbeständigkeit: kurzzeitig bis 200°C

Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,60*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 88,77*
€ 105,64
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 86,55*
€ 102,99
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 84,69*
€ 100,78
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 80,15*
€ 95,38
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 68,60*
€ 81,63
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.