Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Warnklebeband, gelb, Breite: 75 mm Rolle à 33 m Markieren gemäß ASR A1.3 und DGUV Vorschrift 9§ 13


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC-Warnklebeband, gelb, Breite: 75 mm Rolle à 33 m Markieren gemäß ASR A1.3 und DGUV Vorschrift 9§ 13
PVC-Warnklebeband, gelb, Breite: 75 mm Rolle à 33 m Markieren gemäß ASR A1.3 und DGUV Vorschrift 9§ 13
Artikel-Nr.:
     362I-1025811
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     1025811
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
Signal-Klebeband

Hoch belastbares, selbstklebebendes PVC-Band, für gerade und gebogene Linie.
Es lässt sich rückstandsfrei entfernen.
Leichte, schnelle, saubere und langfristige Linienmarkierung. Zur Kennzeichnung von Gefahrenbereichen für Innen und Außen (Nur auf trockenen und überdachten Außenbereichen möglich).
Kann auf Beton, Stein, Holz, Keramikkacheln, Metall, PVC, Kunststoffe, usw. aufgetragen werden.
Zur Linienmarkierung in Fabriken, Lagerhallen, Sporthallen, Krankenhäusern, Lebensmittelindustrie, etc.. Auch für die Markierung von Gefahrenbereichen, Stolperstellen, Absperrflächen, etc..

Maße: In Rollen à 33 Meter, Breite 50 mm und 75 mm erhältlich
Farbe: weiß, gelb, rot, blau, grün, schwarz/gelb gestreift, rot/weiß gestreift
Material: PVC beschichtet mit Kautschukklebstoff
Bandstärke: 0,15 mm
Bruchfestigkeit: 28,0 N/10 mm
Reißdehnung: 150%
Klebkraft N/25 mm: 3,5
Reach-Konform: ja
Anwendungstemperatur: 0°C bis +40°C
Temperaturbeständigkeit (1h): -30°C bis +60°C
Lagertemperatur: -10°C bis +25°C

Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Farbe:
gelb
Verpackungseinheit:
Rolle á 33 m
Ursprungsland:
TW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Rollen (ab € 25,195* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,84*
€ 79,5396
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,89*
€ 78,4091
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,66*
€ 75,7554
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,81*
€ 72,3639
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,96*
€ 67,7824
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,39*
€ 59,9641
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.