| |
|
| Artikel-Nr.: 362I-1024125 Herst.-Nr.: 8103491 EAN/GTIN: 4026056069248 |
| | |
|
| | |
| Dräger Kurzzeitröhrchen haben sich weltweit als eine äußerst wirtschaftliche und zuverlässige Methode zur Gasmessung erwiesen. Ständig sinkende Grenzwerte, spezielle Kundenanforderungen und neue gesetzliche Bestimmungen sind der Anlass für die Entwicklung immer empfindlicherer Dräger-Röhrchen. Dräger-Röhrchen werden zusammen mit einer Dräger-Röhrchen Pumpe für Messungen von Gasen, Dämpfen und Aerosolen, in der Regel in Luft, verwendet. Das angebotene Dräger-Röhrchen hat Standardmessbereiche von 0,025 bis 0,1ppm und 0,1 bis 1 ppm. Packungsinhalt: 10 Stück Weitere Informationen: | | Ausführung: | Chlordioxid 0,025/a spezifisch | Standardmessbereich: | 0,025-1 ppm | Messdauer: | 7,5 Minuten | Verpackung: | Packung à 10 Stück | Ursprungsland: | DE | Länge: | 50 mm | Breite: | 140 mm | Höhe: | 25 mm | Gewicht: | 0.082 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gasmesstechnik|Prüfröhrchen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 362 | | | | | | Frei Haus | ab € 79,13* | € 100,59* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,09* | € 100,60* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 99,58* | € 131,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 362 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 7,913* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 362 | | Versand: Lager 362 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|