Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Warnklebeband, schwarz/gelb, Breite: 50 mm Rolle à 33 m Markieren gemäß ASR A1.3 und DGUV Vorschrift 9§ 13


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC-Warnklebeband, schwarz/gelb, Breite: 50 mm Rolle à 33 m Markieren gemäß ASR A1.3 und DGUV Vorschrift 9§ 13
PVC-Warnklebeband, schwarz/gelb, Breite: 50 mm Rolle à 33 m Markieren gemäß ASR A1.3 und DGUV Vorschrift 9§ 13
Artikel-Nr.:
     362I-1023184
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     1023184
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
Signal-Klebeband

Hoch belastbares, selbstklebebendes PVC-Band, für gerade und gebogene Linie.
Es lässt sich rückstandsfrei entfernen.
Leichte, schnelle, saubere und langfristige Linienmarkierung. Zur Kennzeichnung von Gefahrenbereichen für Innen und Außen (Nur auf trockenen und überdachten Außenbereichen möglich).
Kann auf Beton, Stein, Holz, Keramikkacheln, Metall, PVC, Kunststoffe, usw. aufgetragen werden.
Zur Linienmarkierung in Fabriken, Lagerhallen, Sporthallen, Krankenhäusern, Lebensmittelindustrie, etc.. Auch für die Markierung von Gefahrenbereichen, Stolperstellen, Absperrflächen, etc..

Maße: In Rollen à 33 Meter, Breite 50 mm und 75 mm erhältlich
Farbe: weiß, gelb, rot, blau, grün, schwarz/gelb gestreift, rot/weiß gestreift
Material: PVC beschichtet mit Kautschukklebstoff
Bandstärke: 0,15 mm
Bruchfestigkeit: 28,0 N/10 mm
Reißdehnung: 150%
Klebkraft N/25 mm: 3,5
Reach-Konform: ja
Anwendungstemperatur: 0°C bis +40°C
Temperaturbeständigkeit (1h): -30°C bis +60°C
Lagertemperatur: -10°C bis +25°C

Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Farbe:
schwarz/gelb
Verpackungseinheit:
Rolle á 33 m
Ursprungsland:
TW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,13*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Rollen (ab € 20,71* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,30*
€ 96,747
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,01*
€ 95,2119
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,63002*
€ 91,18972
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,69*
€ 86,5011
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,13*
€ 73,9347
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.