Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnriemen -Meterware- HTD LL 3M 6 Neo + Glasfaser


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Zahnriemen -Meterware- HTD LL 3M 6 Neo + Glasfaser
Zahnriemen -Meterware- HTD LL 3M 6 Neo + Glasfaser
Zahnriemen -Meterware- HTD LL 3M 6 Neo + Glasfaser - Artikelbild 2
Artikel-Nr.:
     362I-1022609
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1022609
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zahnriemen|riemen|antriebsriemen|ke...

Teilung 3 mm
Höhe 2,4 mm
Material Neoprene
Zugstrang Glas
antistatisch: nein
Rolle à 30 m
Gewicht ca. 0,018 kg/m

Einsatz u.a. als Riemen für Linearbewegung, hohe Stellgenauigkeit und Reversierantriebe

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 6,77*
€ 8,06
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,67*
€ 7,94
pro Meter
ab 30 Meter
€ 6,07*
€ 7,22
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,93*
€ 7,06
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,60*
€ 6,66
pro Meter
ab 200 Meter
€ 5,32*
€ 6,33
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 4,72*
€ 5,62
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.