Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS 621, Frost-Breaker, Spraydose à 400 ml Rostlöser mit Kälte-Schock, -10°C bis +40°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKS 621, Frost-Breaker, Spraydose à 400 ml Rostlöser mit Kälte-Schock, -10°C bis +40°C
OKS 621, Frost-Breaker, Spraydose à 400 ml Rostlöser mit Kälte-Schock, -10°C bis +40°C
OKS 621, Frost-Breaker, Spraydose à 400 ml Rostlöser mit Kälte-S - Artikelbild 7
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     362I-1019663
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1019663
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kältespray
Rostlöser
rostlöser spray 400 ml
rostlöser spray
OKS 621, Frost-Breaker, Spraydose à 400 ml Rostlöser mit Kälte-Schock, -10°C bis +40°C
Weitere Informationen:
Gebindegröße:
400 ml
Gebinde:
Spraydose
Hersteller:
OKS
GHS:
GHS02|GHS07|GHS08|GHS09
Signalwort:
Gefahr
H-Sätze:
H222|H229|H304|H315|H336|H411
Gewicht:
0.39
Weitere Suchbegriffe: rostlöser, Schmierstoffe|öle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.