Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2/3-Schlauchverschraub., 1"(25mm) x 3/4"(19mm) Messing, schwere Ausführung, flachdichtend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2/3-Schlauchverschraub., 1"(25mm) x 3/4"(19mm) Messing, schwere Ausführung, flachdichtend
2/3-Schlauchverschraub., 1"(25mm) x 3/4"(19mm) Messing, schwere Ausführung, flachdichtend
Artikel-Nr.:
     362I-1018585
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1018585
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
2/3-Schlauchverschraub., 1"(25mm) x 3/4"(19mm) Messing, schwere Ausführung, flachdichtend
Weitere Informationen:
Muttern-Gewinde:
1 Zoll
Schlauch-Größe:
3/4 Zoll
Schlauch-LW:
19 mm
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubungen|verschraubungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,62*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.