Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Rundriemen, offen, 6 mm grün, Typ RPN NT, glatt, ohne Zugstrang


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PU-Rundriemen, offen, 6 mm grün, Typ RPN NT, glatt, ohne Zugstrang
PU-Rundriemen, offen, 6 mm grün, Typ RPN NT, glatt, ohne Zugstrang
PU-Rundriemen, offen, 6 mm grün, Typ RPN NT, glatt, ohne Zugstra - Artikelbild 2
Artikel-Nr.:
     362I-1008298
Hersteller:
     Volta
Herst.-Nr.:
     1008298
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundriemen|riemen|pu-rundriemen|fla...

Gewicht: ca. 0,034 kg/m; erforderlicher Mindestscheiben-ø 57 mm
Hersteller: Volta
Ausführung: glatt
antistatisch: nein
Material: Polyurethan
Farbe: grün
Shorehärte: 88° Shore A
FDA-Zulassung: ja
Zugstrang: nein

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,27*
  
Preis gilt ab 30,5 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30,5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.