Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE-Schlauch, 8 x 6 mm natur, -200° C bis max. +260° C 1 mm Wandstärke


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PTFE-Schlauch, 8 x 6 mm natur, -200° C bis max. +260° C 1 mm Wandstärke
PTFE-Schlauch, 8 x 6 mm natur, -200° C bis max. +260° C 1 mm Wandstärke
Artikel-Nr.:
     362I-1004827
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1004827
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PTFE-Schlauch
Polytetrafluorethylen Schlauch
ptfe-schlauch 50m
ptfe schlauch
Rolle à 50 m
hervorragende witterungs-/UV-Beständigkeit
exzellente Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel und Säuren und Alkalien
Weitere Suchbegriffe: Schlauch|kunststoff-schlauch|kunststoffschlauch|schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 3,71*
€ 4,41
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,66*
€ 4,36
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,62*
€ 4,31
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,47*
€ 4,13
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 2,99*
€ 3,56
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.