Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS 235, Aluminium-Paste, Dose à 250 g Anti Seize-Paste, -40°C bis +1100°C


Menge:  Dose  
Produktinformationen
OKS 235, Aluminium-Paste, Dose à 250 g Anti Seize-Paste, -40°C bis +1100°C
OKS 235, Aluminium-Paste, Dose à 250 g Anti Seize-Paste, -40°C bis +1100°C
OKS 235, Aluminium-Paste, Dose à 250 g Anti Seize-Paste, -40°C b - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1002560
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1002560
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Paste
Aluminiumpaste
Antifestbrenn-Paste
Antifestbrennpaste
OKS 235, Aluminium-Paste, Dose à 250 g Anti Seize-Paste, -40°C bis +1100°C
Weitere Informationen:
Gebindegröße:
250 g
Gebinde:
Dose
Hersteller:
OKS
GHS:
None
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.34
Weitere Suchbegriffe: Antiseizepaste, oks antifestbrennpaste, antiseizepaste dose, alu paste, Schmierstoffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 40,03*
€ 47,64
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 39,80*
€ 47,36
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 37,68*
€ 44,84
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 36,66*
€ 43,63
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 35,71*
€ 42,49
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 29,33*
€ 34,90
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.