Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnifit 100 M, Flasche à 50 g Anaerober Klebstoff, mittelfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnifit 100 M, Flasche à 50 g Anaerober Klebstoff, mittelfest
Omnifit 100 M, Flasche à 50 g Anaerober Klebstoff, mittelfest
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     362I-1002526
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     276585
EAN/GTIN:
     5391506753527
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Komponentenkleber
Omnifit 100 M, Flasche à 50 g Anaerober Klebstoff, mittelfest
Weitere Informationen:
Gebindegröße:
50 ml
Gebinde:
Flasche
Hersteller:
Henkel
GHS:
GHS05|GHS07
Signalwort:
Gefahr
H-Sätze:
H317|H318|H335|H412
Ursprungsland:
IE

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 25,92*
€ 29,87*
3 Tage
65
1
€ 4,95*
ab € 23,18*
€ 30,12*
Lager 362
6
1
€ 3,95*
ab € 23,36*
€ 30,27*
1 Tag
123
1
€ 4,90*
ab € 24,11*
€ 31,14*
12
Frei Haus
ab € 29,7735*
€ 33,9935*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
1 Stück enthält 50 Gramm (ab € 0,4672* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.