Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weich-PVC-Platte, transparent, Stärke: 3 mm Breite =1000 mm (Meterware), Rollenlänge: 20 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Weich-PVC-Platte, transparent, Stärke: 3 mm Breite =1000 mm (Meterware), Rollenlänge: 20 m
Weich-PVC-Platte, transparent, Stärke: 3 mm Breite =1000 mm (Meterware), Rollenlänge: 20 m
Artikel-Nr.:
     362I-1001421
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1001421
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lamelle für Streifenvorhang
Lamellen Rollenware
PVC-Streifen Lamellen
lamelle für streifenvorhang
Weich-PVC-Platte, transparent, Stärke: 3 mm Breite =1000 mm (Meterware), Rollenlänge: 20 m
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Platten|Halbzeuge|PVC Platte|PVC Tafel|WPVC-Folie|weich-pvc-platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,47*
  
Preis gilt ab 10.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Meter
€ 40,34*
€ 48,00
pro Meter
ab 40 Meter
€ 39,86*
€ 47,43
pro Meter
ab 100 Meter
€ 38,37*
€ 45,66
pro Meter
ab 200 Meter
€ 36,93*
€ 43,95
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 34,47*
€ 41,02
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.