Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Propangasschlauch, 9 x 3,5 mm, EN16436-1, DVGW geprüft orange, 10 bar


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Propangasschlauch, 9 x 3,5 mm, EN16436-1, DVGW geprüft orange, 10 bar
Propangasschlauch, 9 x 3,5 mm, EN16436-1, DVGW geprüft orange, 10 bar
Artikel-Nr.:
     362I-1000529
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1000529
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Propangasschlauch
propangasschlauch 10 bar
propangasschlauch

Extrudierter Schlauch mit Gewebeeinlage für die Förderung von Flüssiggas nach DIN51622, Propan, Butan und deren Gemische, nach DIN EN16436-1 (vormals DIN4815 Teil 1), DVGW-geprüft mit Registrierungs-Nummer. Nicht geeignet für den Einsatz in gasbetriebenen Fahrzeugen. Gewicht ca. 0,19 kg/m

Weitere Suchbegriffe: Gasschlauch|schlauch|schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 20.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 2,74*
€ 3,26
pro Meter
ab 80 Meter
€ 2,70*
€ 3,21
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,61*
€ 3,11
pro Meter
ab 400 Meter
€ 2,56*
€ 3,05
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 2,18*
€ 2,59
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.