Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autogenschlauch, Sauerstoff, 6mm(1/4") x 5mm blau, 20 bar, EN 559


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Autogenschlauch, Sauerstoff, 6mm(1/4") x 5mm blau, 20 bar, EN 559
Autogenschlauch, Sauerstoff, 6mm(1/4") x 5mm blau, 20 bar, EN 559
Artikel-Nr.:
     362I-1000518
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1000518
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autogenschlauch
Technischer Sauerstoffschlauch
technischer sauerstoffschlauch
Autogenschlauch, Sauerstoff, 6mm(1/4") x 5mm blau, 20 bar, EN 559
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sauerstoff
Wandstärke:
5 mm
Innendurchmesser:
6 mm
Farbe:
blau
Norm:
EN 559
Ursprungsland:
BE
Weitere Suchbegriffe: Schlauch|sauerstoffschlauch|schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 20.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 1,69*
€ 2,01
pro Meter
ab 80 Meter
€ 1,66*
€ 1,98
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,59*
€ 1,89
pro Meter
ab 400 Meter
€ 1,54*
€ 1,83
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 1,30*
€ 1,55
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.