Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NBR Rundschnur, ø 2 mm, schwarz, 70 +/- 5° Shore A, Toleranz: DIN 7715, E2


Menge:  Meter  
Produktinformationen
NBR Rundschnur, ø 2 mm, schwarz, 70 +/- 5° Shore A, Toleranz: DIN 7715, E2
NBR Rundschnur, ø 2 mm, schwarz, 70 +/- 5° Shore A, Toleranz: DIN 7715, E2
Artikel-Nr.:
     362I-1000388
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1000388
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtungsrundschnur
Rundschnur
Stopfbuchspackung
rundschnur perbunan 2 mm
NBR Rundschnur, ø 2 mm, schwarz, 70 +/- 5° Shore A, Toleranz: DIN 7715, E2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: dichtungsrundschnur nbr, dichtungsrundschnur 2mm, Nbr-rundschnur|nbr-rundschnüre|rundschnüre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 300.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,46*
€ 0,55
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,45*
€ 0,54
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,44*
€ 0,52
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,42*
€ 0,50
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,35*
€ 0,42
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.