Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q34303 Mitteldecke 80/80 cm, eckig, 512 eisblau, 4-seitig schmal gesäumt, VE 3 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht Mitteldecke Artikel 34303
Detailansicht Mitteldecke Artikel 34303
klein
Artikel-Nr.:
     361-34303-512-8080-1
Hersteller:
     Wäschekrone
Herst.-Nr.:
     34303-512-8080-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitteldecke
mitteldecke 80 x 80 cm
mitteldecke
mitteldecke waeschekrone
Tischwäsche-Strukturgewebe 100% Polyester, ca. 350 g/m², gebleicht bzw. stückgefärbt Grafik 4-stg. schmal gesäumt, runde Decken mit Band unterlegt
Weitere Suchbegriffe: Tischwäsche,Tischdecke,Mitteldecke,Serviette,Tischläufer,Tischset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,50*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.