Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q33117 Serviette 50/50 cm, eckig, 150 elfenbein, 4-seitig schmal gesäumt, VE 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht Serviette Artikel 33117
Detailansicht Serviette Artikel 33117
Artikel-Nr.:
     361-33117-150-5050-1
Hersteller:
     Wäschekrone
Herst.-Nr.:
     33117-150-5050-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Serviette
Servietten
Stoffserviette
stoffserviette 50 x 50 cm
Tischwäsche-Vollzwirn-Damast, 100% gekämmte und mercerisiert Baumwolle, ca. 225 g/m², gebleicht oder stückgefärbt, 4-seitig schmal gesäumt, Uni
Weitere Suchbegriffe: stoffservietten wäschekrone, serviette, Tischwäsche,Tischdecke,Mitteldecke,Serviette,Tischläufer,Tischset,Damast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,75*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.