Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q31050 Mitteldecke 85/85 cm, eckig, 100 weiß, 4-seitig schmal gesäumt, VE 3 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht Mitteldecke Artikel 31050
Detailansicht Mitteldecke Artikel 31050
klein
Artikel-Nr.:
     361-31050-100-8585-1
Hersteller:
     Wäschekrone
Herst.-Nr.:
     31050-100-8585-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitteldecke
mitteldecke 85 x 85 cm
mitteldecke
mitteldecke weiß
Tischwäsche-Vollzwirn-Damast, 100% gekämmte und mercerisierte Baumwolle, ca. 220 g/m², gebleicht, 4-seitig schmal gesäumt, feine Raute
Weitere Suchbegriffe: Tischwäsche,Tischdecke,Mitteldecke,Serviette,Tischläufer, Tischset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,95*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.