Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q30460 Mitteldecke 80/80 cm, eckig, 372 bordeaux, 2-seitig schmal gesäumt, VE 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht Mitteldecke Artikel 30460
Detailansicht Mitteldecke Artikel 30460
klein
Artikel-Nr.:
     361-30460-372-8080-1
Hersteller:
     Wäschekrone
Herst.-Nr.:
     30460-372-8080-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitteldecke
mitteldecke 80x80cm bordeaux
mitteldecke
mitteldecke 80 x 80 cm
Vollzwirn-Damast, 100% mercerisierte Baumwolle, ca. 205 g/m², gebleicht oder stückgefärbt, Servietten 2-seitig schmal gesäumt, Mitteldecken, Tischläufer und Tischdecken mit 2 Webkanten und 2-seitig schmal gesäumt, klassische Atlaskante
Weitere Suchbegriffe: Tischwäsche,Tischdecke,Mitteldecke,Serviette,Tischläufer, Tischset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,75*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.