Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast Rollplatte RAL5010 Enzianblau Basiswagen Möbelroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52535/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/52535/full/cordes-banner.jpg
Schwerlast Rollplatte RAL5010 Enzianblau Basiswagen Möbelroller
Artikel-Nr.:
     3551-zu-1145
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     zu-1145
EAN/GTIN:
     4035694004290
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Rollplatte
Schwerlast-Rollplatte

Außenmaß: 3.305 x 800 x 390 mm (B/T/H)

Ladefläche: 3.290 x 800 mm (B/T)

Ladehöhe: 390 mm

Ausführung:

  • inkl. 2 Stützböcke
  • Kugelpfanne mit Sicherhheitsverriegelung
  • Ladefläche aus Sperrholz, film/siebbeschichtet
  • (Siebdruckoberfläche nach oben)

    wasserfest verleimt

    Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Bereifung aus Polyurethan auf Aluminiumdruckgussfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, Ø 250 x 50 mm, auf einer Achswelle montiert

    Traglast: 2.000 kg

    EAN-Nr.: 4035694004290

    Weitere Suchbegriffe: möbelroller cordes, rollplatte
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    11 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 797,30*
    € 873,73*
    17 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 816,04*
    € 886,49*
    Lager 3551
    17 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 837,20*
    € 916,59*
    10 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 792,46*
    € 917,56*
    8 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 876,33*
    € 998,86*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 916,59*
    € 1.090,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 909,70*
    € 1.082,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 886,44*
    € 1.054,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 866,41*
    € 1.031,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 837,20*
    € 996,27
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Cordes
    00017268
    ab € 280,72*
    Ähnlich
    Cordes
    00017277
    ab € 542,77*
    Ähnlich
    Cordes
    00017269
    ab € 318,17*
    Ähnlich
    Cordes
    00017274
    ab € 576,02*
    Ähnlich
    Cordes
    00017278
    ab € 656,47*
    Ähnlich
    Cordes
    00017279
    ab € 700,13*
    Ähnlich
    Cordes
    00017271
    ab € 456,48*
    Ähnlich
    Cordes
    00017280
    ab € 719,69*
    Ähnlich
    Cordes
    00017281
    ab € 645,58*
    Ähnlich
    Cordes
    00017285
    ab € 834,08*
    Ähnlich
    Cordes
    00017284
    ab € 929,65*
    Ähnlich
    Cordes
    00017286
    ab € 983,33*
    Ähnlich
    Cordes
    00017273
    ab € 481,70*
    Ähnlich
    Cordes
    00017270
    ab € 403,34*
    Ähnlich
    Cordes
    00017275
    ab € 624,93*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.