Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestell mit 2 Winkelrahmen, RAL 7035 RAL 7035 Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrgestell mit 2 Winkelrahmen, RAL 7035 RAL 7035 Lichtgrau
Fahrgestell mit 2 Winkelrahmen, RAL 7035 RAL 7035 Lichtgrau
Artikel-Nr.:
     3551-sw-870.507/LG
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-870.507/LG
EAN/GTIN:
     4035694055179
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
möbelroller cordes
Fahrgestell mit 2 Winkelrahmen, RAL 7035

Außenmaße: 1.270 x 1.070 x 720 mm (B/T/H)

Ladefläche: 1.210 x 1.010 mm (B/T)

Ladehöhe: 650 mm

Ausführung:

  • stabile Winkelstahlkonstruktion
  • inkl. 4 Stück Fangecken und
  • Befestigungsösen

  • inkl. 4 Stück Verbindungsrohr Länge = 360
  • mm zum Einstecken in die Eckhülsen

  • inkl. zweiten Winkelrahmen zum Aufsetzten
  • auf die Verbindungsrohre

    Farbe: RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Bereifung aus Elastikvollgummi auf Aluminiumdruckgussfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

    Traglast: 1.200 kg

    EAN-Nr.: 4035694055179

    Zentralbremse: EasySTOP einseitig

    TÜV-zertifiziert: Nein

    Weitere Suchbegriffe: allzweckroller, Möbelroller Allzweckroller Palettenroller
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 3551
    17 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 359,74*
    € 421,55*
    7 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 344,44*
    € 421,57*
    18 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 362,35*
    € 467,73*
    18 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 359,58*
    € 476,58*
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 421,55*
    € 501,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 415,51*
    € 494,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 395,97*
    € 471,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 378,90*
    € 450,89
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 359,74*
    € 428,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.