Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschrank UF75m, forcierte Umluft, SingleDISPLAY, 74 l, 20 °C - 300 °C, mit 2 Gitterrosten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3551-UF75m
Hersteller:
     Memmert
Herst.-Nr.:
     UF75m
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochtemperatur-Wärmeschrank
Universal-Heizschrank
Universalwärmeschrank
Wärmeschrank
Universalschrank UF75m, forcierte Umluft, SingleDISPLAY, 74 l, Arbeitstemperaturbereich mind. 10 °C über Raum-temperatur bis +300 °C, Einstelltemperaturbereich +20 °C bis +300 °C, mit 2 Gitterrosten, Edelstahltür, elektronisch einstellbare Abluftklappe von 0 % - 100 % in 10 % Schritten sowie Lüfterdrehzahleinstellung von 0 % - 100 % in 10 % Schritten, Ethernet-Schnittstelle zum Auslesen der Protokolldaten, doppelter Übertemperatur-schutz, integrierter Datenlogger mit Speicherkapazität für min. 10 Jahre, Einstellung von je 3 Kalibrierwerten am ControlCOCKPIT, Werkskalibrierzertifikat für +160 °C, Strukturedelstahlgehäuse: 585 x 944 x 514 mm, Edelstahlinnenraum: 400 x 560 x 330 mm, Spannung: 230 V, 50/60 Hz, max. Leistungsaufnahme: ca. 2500 W
Weitere Suchbegriffe: memmert universalwärmeschrank, hochtemperatur wärmeschrank, wärmeschrank forcierte umluft, Medizinprodukte Universalschränke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.869,75*
€ 2.117,55*
36 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.882,34*
€ 2.117,58*
Frei Haus
ab € 2.461,10*
€ 2.737,75*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.117,55*
€ 2.519,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.099,76*
€ 2.498,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.006,75*
€ 2.388,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.947,15*
€ 2.317,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.869,75*
€ 2.225,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.