Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischeinbaufeld bestehend aus 2x Schutzkontaktsteckdosen 230 Volt, 2x Netzwerkanschluss RJ45 CAT 6, 2x USB 5 Volt Anschluss, Positionierung gemäß Vorlage oder bemaßter Zeichnung...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/140724/full/GeramoebelLogo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/140724/full/GeramoebelLogo.jpg
Tischeinbaufeld bestehend aus 2x Schutzkontaktsteckdosen 230 Volt, 2x Netzwerkanschluss RJ45 CAT 6, 2x USB 5 Volt Anschluss, Positionierung gemäß Vorlage oder bemaßter Zeichnung...
Artikel-Nr.:
     3551-N-13ZM09-S
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-13ZM09-S
EAN/GTIN:
     4038933527697
Suchbegriffe:
Konferenztisch Hubsäulen- & Klappti...

Tischeinbaufeld bestehend aus 2x Schutzkontaktsteckdosen 230 Volt, 2x Netzwerkanschluss RJ45 CAT 6, 2x USB 5 Volt Anschluss, Positionierung gemäß Vorlage oder bemaßter Zeichnung bei werksseitiger Montage, Silber

Beschreibung des Programms:

Tischeinbaufelder

Technische Daten:

  • Steckdosen: 230 Volt
  • Netzwerkanschluss: RJ45 CAT 6
  • USB-Anschluss: 5 Volt
  • Gerätezuleitung: Länge 3m
  • Verbindungskabel: Länge 3m

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... > Büro > Schränke > Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 394,09*
€ 461,72*
Lager 3551
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 882,69*
€ 1.002,16*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.002,16*
€ 1.192,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 995,92*
€ 1.185,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 962,07*
€ 1.144,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 930,55*
€ 1.107,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 882,69*
€ 1.050,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.