Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3551-Magnetoplan-6201216 Herst.-Nr.: Magnetoplan-6201216 EAN/GTIN: 4013695032474 |
| |
|
| | |
| Kurbel-LeinwandStationäre Kurbel-Bildwand mit System-Zubehör für die universelle Montage: Vierkant-Stahlblech-Gehäuse im Schutzkasten-Querschnitt von 9/9 cm bis zu einer Bildwand-Flächenbreite von 240 cm. Bei größeren Formaten: 10,5/10,5 cm Schutzgehäuse + Beschwerungsstab in weiß (RAL 9003) Leichtgängiges Kurbelgetriebe mit optimierter Übersetzung entsprechend des Bildwand-Flächenmaßes Varia-Montage-System (VMS) zur direkte Wand- oder Deckenbefestigung für einfache + bequeme Montage durch Einrast-Technik mit Verriegelung Anpassung der Aufhängepunkte der Lichtbildwand an die räumlichen Bedingungen. Möglich durch freie Positionierbarkeit der Befestigungswinkel rechts + links in Doppelprofil-Nuten mit einer Länge von jeweils 50 cm Stufenlose Einstellung der Bildformathöhe Mit automatischer Ein- und Ausfahrbegrenzung Länge Kurbelstange: ca. 127 cm bis zu einer Bildwandflächen-Breite von 240 cm. Bei größeren Breiten Kurbelstange ca. 174 cm Kurbelstange abnehmbar, als Schutz gegen unbefugte Benutzung Robuste Ausführung aller Bauelemente für höchste Beanspruchung Bauausführung nach DIN 19045 Teil 1 - 4 Sicherheitstechnik nach DIN 19045 Teil 5 2 Jahre Garantie Bildwandfläche Blankora F, Typ D. Reißfestes Fiberglasgewebe, Leuchtdichtefaktor ca. 1. Horizontaler Betrachtungswinkel ca. 40 Grad rechts + links von der Projektionsachse Gewicht ca. 600 g/qm Materialstärke ca. 0,35 mm. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bildwand, Bildwände, Dia Leinwand, Dia Leinwände, Dialeinwand, Dialeinwände, Projektionsleinwand, Projektionsleinwände, Projektionswand, Projektionswände, Projektorleinwand, Projektorleinwände, Videoleinwand, Videoleinwände, Kurbel-Bildleinwand, Kurbel-Bildwand, Kurbel-Projektionsleinwände, Kurbel-Projektionswände, Leinwand Tuch, Stativ-Projektionsleinwände, Stativ-Projektionswände, Stativleinwand, beamerleinwand 200 x 200 cm, stativ projektionswände, stativ-projektionswände magnetoplan, Beamerleinwand Beamerleinwände Bildleinwand Bildleinwände Bildwand Bildwände Dia Leinwand Dia Leinwände Dialeinwand Dialeinwände Projektionsleinwand Projektionsleinwände Projektionswand Projektionswände Projektorleinwand Projektorleinwände Videoleinwand Videoleinwände Kurbel-Bildleinwand Kurbel-Bildwand Kurbel-Projektionsleinwände Kurbel-Projektionswände Projektionsrollo Roll-Leinwand Rollo-Projektionsleinwände Rollo-Projektionswände Rolloleinwand Stativ-Projektionsleinwände Stativ-Projektionswände Stativleinwand |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 648,37* | € 717,52* | | | | Lager 3551 | | | | | | Frei Haus | ab € 649,79* | € 717,53* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 667,65* | € 755,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3551 | | Versand: Lager 3551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 110,00* | € 7,95* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 110,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|