Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Fass-Schrank SiS-FAS Typ 90 / 900 KG-GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits-Fass-Schrank SiS-FAS Typ 90 / 900 KG-GR
Sicherheits-Fass-Schrank SiS-FAS Typ 90 / 900 KG-GR
Artikel-Nr.:
     3551-LaCont-B80-2872-A
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     LaCont-B80-2872-A
EAN/GTIN:
     4260139973750
Suchbegriffe:
Fass-Schrank Fassschrank
Zur liegenden Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten von maximal 3 Stück 60-Liter-Stahlfässern im Gebäude - Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt nach EN 14470-1 (Typ 90) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von > 90 Minuten - Isolierung nach DIN 4102 - Außenkorpus Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 1007 narzissengelb - Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten - RAL 7035 - Bodenabschlussschiene aus Edelstahl - Niro Raute - Bodenauffangwanne aus 3 mm Stahlblech, entsprechend WHG - Ü-Zeichen gemäß StawaR Mit Komplettausstattung: Inneneinrichtung, bestehend aus: - Alle Regaleinbauten verzinkt - Lagerung von Kleingebinde oder Kanister - Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar - Tragkraft je Traversenpaar 200 kg - Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik - Türen bei Temperaturanstieg auf < 50°C und - Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf 70°C - Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80 - Betrieb gem. TRGS 510, Anlage 3 (auch ohne Abluft zugelassen!) - Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zündquellen) - Kennzeichnung nach EN 14470-1/ TRGS 510, Anlage 3 / ISO 3864 / ASR A1.3 - Türen über Zylinderschloss abschließbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.586,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.962,50*
€ 5.905,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.892,76*
€ 5.822,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.707,38*
€ 5.601,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.625,96*
€ 5.504,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.586,11*
€ 5.457,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.