Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 7615 230 Sieb 23 cm aus Kunststoff Gastro Restaurant Küche Profi Imbiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/15491/full/contacto-portfolio.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/15491/full/contacto-portfolio.jpg
CONTACTO 7615 230 Sieb 23 cm aus Kunststoff Gastro Restaurant Küche Profi Imbiss
Artikel-Nr.:
     3551-7615/230
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     7615/230
EAN/GTIN:
     4003625761505
Suchbegriffe:
Analysensiebe
Prüfsiebe
analysensiebe

Kunststoffsieb aus weißem Polypropylen (Materialstärke: 3 mm), mit gewebtem Kunststoff, Füllhöhe 6,5 cm, mit niedrigem Bodenabstand, 7 Löcher/cm, Lochmaß: 1 x 1 mm, stabile Qualität
Durchmesser: 23 cm, Gesamthöhe: 10,5 cm

Weitere Suchbegriffe: Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
€ 4,95*
ab € 13,39*
€ 19,30*
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 13,80*
€ 19,82*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,73*
€ 22,55*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 19,63*
€ 30,70*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.