bott Systainer3 M 187 mit 18 Boxen BxTxH: 396x296x187mm Kunststoff / RAL 7016
Produktdetails:
praktischer und robuster Systemkoffer zum sicheren und ordentlichen Lagern und Transportieren Kleinteilen und Verbrauchsmaterialien
bestückt mit je 2 herausnehmbaren Boxentrays mit Kleinteileboxen
inkl. EPP Deckeleinlage
einfache Integration in bott vario3 Fahrzeugeinrichtungen und bott Betriebseinrichtungen durch seitliche Aufnahmen für Führungsschienen
T-Loc als zentrales Bedienelement: Schließen, Öffnen, Koppeln mit nur einem Dreh
Kennzeichnungsmöglichkeit durch 2 Steckkartenfächer im genormten Scheckkartenformat an der Front
stapelbar und verknüpfbar mit allen anderen Systainer Produkten
Traglast (einfach): 20 kg
Traglast (im gekoppelten Zustand): 40 kg
Material Koffer: ABS
Material Boxentray: pulverbeschichtetes Aluminium